Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Griffeinsatz mit EFM10, für Baugröße NH000, Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3NP19231GB20
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NP19231GB20
EAN/GTIN:
4011209700192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schalterabdeckung
Griffeinsatz mit EFM10, für Baugröße NH000, Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Der standardmäßig enthaltene Umgreif- und Berührungsschutz der neuen Sentron-Reihe 3NP verhindert dass der Anwender bei der Montage von Sammelschienensystemen stromführende Teile berührt, selbst bei rückseitigem Zugriff. Zusätzlich kann der Anwender durch die großen Sichtfenster leicht die eingesetzten Sicherungen erkennen. Die Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Höchst flexibel durch modularen Aufbau und durchgängiges Zubehör. 2. Geeignet für Bodenbefestigung, Hutschiene, und Siemens Sammelschienensystem 8US 3. Elektronische Sicherungsüberwachungsfunktion inkl. Netzüberwachung. 4. Fünf Baugrößen von 100 A bis 630 A bis Schutzart IP40. 5. Schneller und sicherer Umbau für Kabelabgangoben / unten. 6. Flexible Schaltzeitpunkte des Hilfsschalters möglich (gleichzeitig oder voreilend). 7. Möglichkeit zum Abschließen und Plombieren.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Tasterabdeckung
,
Sicherungslasttrenner
,
siemens lasttrennschalter 630a
,
schalterabdeckung siemens
,
schalterabdeckung
,
SENTRON
,
Sicherungslasttrennschalter
,
Lastschalter
,
Schaltgerät
,
Hauptschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen