Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterschütz
>
Artikel
Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 70A/AC 15 27,5A 48-460V/110-230V AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RF23703BA24
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RF23703BA24
EAN/GTIN:
4011209573574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C 48-460 V / 110-230 V AC momentanschaltend Seit 21.5.2018 haben sich die Abmessungen und das Bohrbild geändert, weitere Info im Industry Online Support Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Da der Kühlkörper bereits integriert ist, können sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschütze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 für vielfältige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschütze sind als 1-phasige oder 3-phasige Geräte verfügbar. Sie sind für verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhältlich. Ausgelegt für AC- oder DC-Betätigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfügung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung:
48 V | 460 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Relais
>
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe:
hauptschütz siemens
,
hauptschütz
,
SIRIUS
,
3RF23
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Sanftstarter
,
Motoren sanft starten
,
Halbleitermotorsteuergerät
,
Halbleiter-Motor-Steuergerät
,
Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten
,
Halbleiterschaltgerät induktive Lasten
,
Halbleiterschaltgeräte
,
leise Schalten
,
verschleißfreies Schalten
,
Halbleiterschaltgerät
,
Halbleiterschütz 1-phasig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 70A/AC 15 27,5A 48-460V/110-230V AC
Siemens
3RF23701BA24
ab € 84,04*
Ähnlich
Halbleiterschütz 3RF2, 1-ph. AC51 70A/AC 15 27,5A 48-600V/110-230V AC
Siemens
3RF23703BA26
ab € 101,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen