| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3RF29500KA13 Herst.-Nr.: 3RF29500KA13 EAN/GTIN: 4011209679368 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungssteller Strombereich 50 A / 40 °C 110 … 230 V / AC/DC 24 V mit Teillastüberwachung für Halbleiterrelais / Schütz Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Sanftstarter, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten, Halbleiterschaltgerät induktive Lasten, Halbleiterschaltgeräte, leise Schalten, verschleißfreies Schalten, Halbleiterschaltgerät, Funktionsmodule, Leistungssteller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |