Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschalter 3S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RH29111HA30
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RH29111HA30
EAN/GTIN:
4011209829336
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, frontseitig, 3 S, .3/.4, .3/.4, .3/.4, --/--, Strombahn: 1 S, 1 S, 1 S, --, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe:
siemens hilfsschütz 3 schließer
,
hilfskontakt siemens
,
hilfskontakt
,
SIRIUS
,
3RH29
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontaktblock
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Zubehör
,
Ersatzteile
,
Austauschteile
,
Zubehör 3RT2
,
Ersatzteile 3RT2
,
ZubehörSchütz
,
Ersatzteile Schütz
,
Zubehör Hilfsschütz
,
Ersatzteile Hilfsschütz
,
Hilfsschalterblock
,
voreilend
,
Kontaktvervielfältigung
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
unverzögert
,
sofortschaltend
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hilfsschalter 3S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0
Siemens
3RH29112HA30
ab € 6,27*
Ähnlich
Hilfsschalter 3S, stromb.: 1S, 1S, 1S, 3RT2,.3/.4,.3/.4,.3/.4
Siemens
3RH29114HA30
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen