Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Temperatur-Überwachungsrelais PT100, B=22,5mm 0 - 100 Grd C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RS10001CK10
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RS10001CK10
EAN/GTIN:
4011209535282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Temperaturüberwachungsrelais PT100, Überschreitung 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 100 °C AC 110-120/220-240 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip Schraubanschluss !!!Auslaufprodukt!!! Der präferierte Nachfolger ist 3RS2500-1AW30 Temperaturüberwachungsrelais SIRIUS 3RS10 für die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. zum Steuern und Regeln von Prozessen oder zum Schützen von Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.Die Geräte sind einfach zu bedienen über Drehpotentiometer, die Hysterese ist einstellbar. Die Relais mit zwei Schwellwerten können das Arbeitsprinzip umstellen und sind geeignet für Fühlertypen, wie z.B. PT100, Thermoelement.Die Familie der Temperaturüberwachungsrelais 3RS besteht aus analog und digital einstellbaren Relais zum Anschluss von einem bis zu drei Fühlern (Widerstandsfühler oder Thermoelement). Sie sind erhältlich mit abnehmbaren Schraub- oder Federzugklemmen. Die Anzeige erfolgt wahlweise in °C oder °F. Ebenso sind Varianten mit Kommunikation über IO-Link verfügbar.Als Zubehör stehen Bezeichnungsschilder, Einstecklaschen und plombierbare Abdeckkappen zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
83 mm
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 230 V
Breite:
22.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 230 V
Tiefe:
91 mm
Externer Reset möglich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Relais
>
Temperaturüberwachungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Überwachungsrelais
,
siemens industrierelais
,
industrierelais
,
überwachungsrelais temperatur
,
SIRIUS
,
3RS10
,
Motordiagnose
,
Überwachunsggeräte
,
Steuergerät
,
Anlagenüberwachung
,
Temperaturüberwachungsgeräte
,
Stromüberwachungsgeräte
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Motorüberwachung
,
Steuerrelais
,
Relais
,
Schaltrelais
,
elektronisches Relais
,
Lastabwurf
,
Überwachungsmodul
,
Abzweigüberwachung
,
Applikationsüberwachung
,
Lastüberwachung
,
Phasenfolge
,
Phasenausfall
,
Phasenasymmetrie
,
Temperaturüberwachung
,
Temperaturwächter
,
Temperaturbegrenzer
,
Brenner
,
Ofen
,
Heizung
,
Übertemperatur
,
Frostschutz
,
Kühlung
,
Temperaturregelung
,
Temperatursteuerung
,
Widerstandfühler
,
Thermoelement
,
PT1000
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Temperaturrelais, PT100, Thermoel. J, K, AC/DC 24-240 V, 1 W, Schraubanschluss
Siemens
3RS25001AW30
ab € 83,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen