Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Schütz,AC-3e,115A/55kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Rahmenklemme/Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RT10541SP363PA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RT10541SP363PA0
EAN/GTIN:
4047621042930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö nicht lösbar Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Rahmenklemme Steuer- und Hilfstromkreis: Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung, speziell konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für sicherheitsgerichtete Anwendungen die passende Anbindung an die Steuerung in Form eines fehlersicheren PLC-Eingangs. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Die Schütze 3RT mit fehlersicherer Ansteuerung sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen AC/DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200 V | 277 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.549875 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Weitere Suchbegriffe:
koppelschütz siemens 2s 2ö
,
hauptschütz siemens
,
hauptschütz
,
SIRIUS
,
3RT
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC-3e
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Netz-Schütz
,
Powerrelais
,
Koppelschutz
,
Heizungsschütz
,
SUVA-Schütz
,
Heizung
,
Boilerschütz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,71*
€ 482,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 395,57*
€ 470,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,49*
€ 455,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,34*
€ 422,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschl.abdeckung für Schienenanschlüsse für Schütze und Überlastrelais
Siemens
3RT19564EA1
ab € 8,06*
Zubehör
Anschlussabdeckung für Schienenanschlüsse zwischen Schütz und Überlastrelais S6
Siemens
3RT19564EA3
ab € 6,64*
Zubehör
Grundplatte für Wendestarter S6
Siemens
3RA19522A
ab € 50,45*
Zubehör
Grundplatte für YD-Starter S6-S6-S3
Siemens
3RA19522E
ab € 57,55*
Zubehör
Hilfsleiteranschluss für Rahmenklemme für 3TF46-3TF50
Siemens
3TX75000A
ab € 9,93*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,45*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,45*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, 10mm, Bgr. S3-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,45*
Zubehör
Hilfsschalter 1S+1Ö, DIN EN50012, seitlich, 10mm, S0-S12 für Motorschütze
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,44*
Zubehör
Hilfsschalter 1S, DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,49*
Zubehör
Hilfsschalter 1Ö, DIN EN50005 für Motorschütze, 1pol.
Siemens
3RH19211CA01
ab € 2,49*
Zubehör
Hilfsschalter 2NO+2NC, Ordnungsziffern 5-8, DIN EN50012, 4pol.
Siemens
3RH19211XA220MA0
ab € 9,06*
Zubehör
Hilfsschalter 2S, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,44*
Zubehör
Hilfsschalter 2Ö, DIN EN50005, 10mm, Bgr. S0-S12 für Motorschütze, 2pol.
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,45*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen