Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Schütz, AC-3e, 55kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RT10543XF460LA2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RT10543XF460LA2
EAN/GTIN:
4047621022444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 115 A, 55 kW / 400 V, Uc: DC 110 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Rahmenklemme Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Diese Variante zeichnet sich durch einen erweiterten Arbeits- und Temperaturbereich für härtere Umgebungsbedingungen aus.Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen oder Rahmenklemmen angeschlossen werden. Für den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss erhältlich.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Die Leistungsschütze 3RT1 für extreme Bedingungen lösen die bewährte Baureihe 3TB5 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
160 A
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
97 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
55 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
73.549875 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom
Weitere Suchbegriffe:
koppelschütz siemens 2s 2ö
,
hauptschütz siemens
,
hauptschütz
,
SIRIUS
,
3RT1
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC-3e
,
AC4
,
sicheres Schalten
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
besondere Anwendungen
,
Bahnanwendung
,
Bahnschütz
,
DB-Schütz
,
Schütz für besondere Anforderung
,
Bahnnorm
,
DIN EN 60077
,
Schock schwing
,
erweiterter Arbeitsbereich
,
rüttelfest
,
erweiterter Temperaturbereich
,
erweiterter Einsatzbereich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,07*
€ 610,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,05*
€ 576,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,49*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,49*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29212DA02
ab € 6,49*
Zubehör
Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0
Siemens
3RH29211DA02
ab € 6,50*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer/RC-Glied für Schütze mit Federzug-Technik S6/S10/S12
Siemens
3RT19561CC02
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen