| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3RT29161BE00 Herst.-Nr.: 3RT29161BE00 EAN/GTIN: 4011209739970 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 240-400 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 240 V | 400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 240 V | 400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, siemens überspannungsbegrenzer, varistor, SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Zubehör 3RT2, Ersatzteile 3RT2, Zubehör Schütz, Ersatzteile Schütz, Zubehör Hilfsschütz, Ersatzteile Hilfsschütz, RC-Glied, Schutzbeschaltung, Bedämpfungsglied |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |