Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatischer Zeitrelaisblock ansprechverz. 10-180s, 1S+1Ö für Motorschütze, S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RT29272PA11
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29272PA11
EAN/GTIN:
     4047621078441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Pneumatischer Timer
Pneumatisch zeitverzögerter Hilfsschalter, ansprechverzögert, 10-180 s, 1 S + 1 Ö, zum Anbau an Schütze 3RT202 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
elektronisch
Einstellzeit:
10 s | 180 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... > Siemens > Relais > Zeitblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.