Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,4-2A, N-ausl. 26A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RV10111BA15
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RV10111BA15
EAN/GTIN:
4011209381780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,4...2 A N-Auslöser 26 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraubanschluss und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Phasenausfallempfindlich:
true
Höhe:
90 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Auslösetechnik:
magnetisch
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.4 A | 2 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Motorschutz
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Motorlastüberwachungsrelais
,
Motorschutzrelais
,
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
Motorschutzschalter
,
siemens motorschutzschalter 400v
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
,
SIRIUS
,
3RV1
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen für S0 und S00, Anschluss von oben
Siemens
3RV19155A
ab € 4,85*
Zubehör
3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,03*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 2 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,05*
Zubehör
Einstecklasche
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011A
ab € 5,30*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011B
ab € 5,30*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0
Siemens
3RV29011J
ab € 12,09*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011C
ab € 5,32*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Schilder zum Kleben, 19x6 mm, Ti-grey, 3060 Stück auf 10 Bögen DIN A4
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,33*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261B
ab € 30,88*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261K
ab € 37,83*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle
Siemens
3RV29261C
ab € 35,95*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle
Siemens
3RV29261L
ab € 41,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen