Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Spannungswandler-Schutzschalter, S00, 3A, N-ausl. 20A, querl. Hilfsschalter 1W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RV16111DG14
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RV16111DG14
EAN/GTIN:
4011209535237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Spannungswandler Schutzschalter, Baugröße S00 3 A, N-Auslöser 20 A, 1W mit querliegendem Hilfsschalter Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Distanzschutz für den Einsatz in Verbindung mit Spannungswandlern.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Die Spannungswandler-Schutzschalter sind mit drei verschiedenen Bemessungsströmen verfügbar.Als optionales Zubehör sind seitliche Hilfschalter erhältlich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Mit Ausgelöstmelder:
false
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Wippe
Bemessungsdauerstrom Iu:
3 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Motorantrieb optional:
false
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsspannung:
20 V | 690 V
Hutschienenmontage optional:
true
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Motorschutzschalter
,
Schutzschalter
,
Trennschalter
,
trennschalter 20a siemens
,
schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
SIRIUS
,
3RV1
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 2 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,05*
Zubehör
Einstecklasche
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011A
ab € 5,29*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011B
ab € 5,31*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0
Siemens
3RV29011J
ab € 12,09*
Zubehör
Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011C
ab € 5,32*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Schilder zum Kleben, 19x6 mm, Ti-grey, 3060 Stück auf 10 Bögen DIN A4
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,36*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261B
ab € 30,98*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261K
ab € 37,70*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle
Siemens
3RV29261C
ab € 35,98*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle
Siemens
3RV29261L
ab € 41,69*
Zubehör
Unterspannungsauslöser, AC110V/50Hz, AC120V/60Hz, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29021AF0
ab € 15,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen