Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Motorschutzschalter
>
Artikel
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3RV20111EA100BA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RV20111EA100BA0
EAN/GTIN:
4011209900011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 2,8...4 A N-Auslöser 52 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Umgebungstemperatur -50 °C 500 Schaltspiele Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Phasenausfallempfindlich:
true
Höhe:
97 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Auslösetechnik:
magnetisch
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.8 A | 4 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.8 kW
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Tiefe:
97 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Leistungsschalter für Motorschutz
Weitere Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
,
Strom-Wandler
,
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
siemens motorschutzschalter 2,8-4a
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
,
SIRIUS
,
3RV2
,
Kurzschlussschutz
,
Motorschutz
,
Schutzgeräte
,
Überlastschutz
,
Überspannungsschutzgeräte
,
Schutz vor Kurzschluss
,
Schutz vor Überlast
,
strombegrenzende Leistungsschalter
,
sicheres Abschalten bei Kurzschluss
,
Kurzschluss und Überlastschutz
,
Hauptschalter
,
Reparaturschalter
,
thermischer Schalter
,
Haupt- und Not-Ausschalter
,
circuit breaker
,
Überstromschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,03*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 2 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,85*
Zubehör
3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,00*
Zubehör
Einstecklasche
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang
Siemens
8US12515DS11
ab € 28,62*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,85*
Zubehör
Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 260mm lang
Siemens
8US12515DT10
ab € 20,67*
Zubehör
Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang
Siemens
8US12515DS10
ab € 20,94*
Zubehör
Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0
Siemens
3RV29011E
ab € 5,24*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Schilder zum Kleben, 19x6 mm, Ti-grey, 3060 Stück auf 10 Bögen DIN A4
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,06*
Zubehör
Skalenabdeckung, plombierbar für Leistungsschalter S00-S3
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261B
ab € 30,90*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz
Siemens
3RV29261K
ab € 37,87*
Zubehör
Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle
Siemens
3RV29261C
ab € 35,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen