| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RV29012F Herst.-Nr.: 3RV29012F EAN/GTIN: 4011209790957 |
| | |
|
| | |
| Hilfsschalter querliegend 2S Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | aufsteckbar | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Montageart: | sonstige | Fassung: | ohne | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0.5 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Zugfederklemme, hilfskontakt siemens, schutzschalter, hilfskontaktblock 2s, SIRIUS, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Leistungsschalter, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kurzschlussmeldeschalter, Alarmschalter, Ausgelöstmeldeschalter, Meldeschalter, Hilfsauslöser, Spannungsauslöser, Unterspannungsauslöser |
| | |
| |