Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, einem Schaltglied, 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB24040B
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB24040B
EAN/GTIN:
     4011209028357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schaltelement, 1S, Flachsteckanschluss Schaltelement SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben) verfügbar.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement siemens, betätigungselement, hilfskontakt 1s, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.