| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3SB24551E Herst.-Nr.: 3SB24551E EAN/GTIN: 4011209028470 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltelement und Lampenfassung 1S, 1S, Wedge-Base W2 x 4,6 d, Lötstiftanschluss Schaltelement und Lampenfassung SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: verschiedene Kontaktarten mit Flachsteck- oder Lötstiftanschluss.Umfangreiches optionales Zubehör (z.B. Schutzkappe, Beschriftungsschilder oder Handhaben) verfügbar.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | sonstige | Fassung: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötfahnenanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |