Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC6V, 1,0W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Explosionszeichnung
Explosionszeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000030472
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29081AA
EAN/GTIN:
     4011209028722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC 6 V, 1,0 W, Wedge-Base W2 X 4,6 d, Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 V
Mit integrierter Diode:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
false
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 V
Trafo integriert:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, Soffitten, Soffittenlampe, autolampen w2x4.6d, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,724*
€ 1,084*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9955*
€ 1,4555*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2002*
€ 1,7602*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,4723*
€ 2,1323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.