Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 2S+2Ö, Schutzhaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE29031AA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE29031AA20
EAN/GTIN:
     4011209576582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Fußtaster, 1-pedalig, mit Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65, 2S+2Ö, Leitungseinführung M20 x 1,5 Fußtaster SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Mit Schutzisolierung:
false
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
true
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Breite:
156 mm
Tiefe:
265 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, fussschalter 2s 2ö, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Fußtaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE29122AA20
ab € 108,73*
Ähnlich
Siemens
3SE29031AB20
ab € 63,28*
Ähnlich
Siemens
3SE29020AA20
ab € 91,40*
Ähnlich
Siemens
3SE29243AA20
ab € 152,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.