Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Fußtaster 1-pedalig, 2S+2Ö, entriegelt mit Schutzhaube, M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE29243AA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE29243AA20
EAN/GTIN:
     4011209576636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Sicherheits-Fußschalter 1-pedalig, mit Schutzhaube, IP65, mit Verriegelungsfunktion, 2S+2Ö, Schließer, schließt als Taster, Öffner, öffnet mit gleichzeitiger Rastung ( Sicherheitsfunktion), Leitungseiführung M20 x 1,5 Sicherheits-Fußschalter SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Mit Schutzisolierung:
false
Mit Verriegelung:
true
Mit Schutzhaube:
true
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Breite:
156 mm
Tiefe:
265 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, fussschalter 2s 2ö, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Fußtaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE29031AA20
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.