Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Artikel
Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE29320AA20
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE29320AA20
EAN/GTIN:
4011209576643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Fußtaster, 2-pedalig mit Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65, Leitungseinführung M25 x 1,5 Schleichschaltglieder 1S+1Ö pro Pedal Fußtaster SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Mit Schutzisolierung:
false
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
true
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
16 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Breite:
284 mm
Tiefe:
267 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Fußschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Fusstaster
,
Fußpedal
,
Fußschalter
,
fussschalter 1ö 1s
,
fusstaster siemens
,
fußtaster
,
SIRIUS
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Fußtaster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 IP65, 1S+1Ö/1S+1Ö
Siemens
3SE29320AB20
ab € 101,96*
Ähnlich
Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 mit IP65, 2x2S+2Ö
Siemens
3SE29321AA20
ab € 156,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen