Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster, 2-pedalig Leitungseinführung M25x1,5 mit IP65, 2x2S+2Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE29321AA20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE29321AA20
EAN/GTIN:
     4011209576674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Fußtaster, 2-pedalig mit Haube, ohne Rastung, Metallgehäuse IP65, Leitungseinführung M25 x 1,5 Schleichschaltglieder 2S+2Ö pro Pedal Fußtaster SIRIUS 3SE29 als Betätigungseinrichtung an besonders gefährdeten Anlagenteilen, z. B. an Pressen oder Stanzen, ideal wenn die Hände frei bleiben sollen.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Mit Schutzisolierung:
false
Mit Verriegelung:
false
Mit Schutzhaube:
true
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Breite:
284 mm
Tiefe:
267 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Fusstaster, Fußpedal, Fußschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, endschalter siemens ip65, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Fußtaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE29320AA20
ab € 132,54*
Ähnlich
Siemens
3SE29321AB20
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.