Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE50000AV07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE50000AV07
EAN/GTIN:
     4011209789043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter
Getrennter Betätiger, Universal-Radius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung vertikal und horizontal einstellbar, Länge = 77 mm für Positionsschalter mit Zuhaltung 3SE5312/3SE5322 und ASi 3SF13 und Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 3SE51/3SE52 und AS-i mit getrenntem Betätiger 3SF11/3SF12 Betätiger SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen.Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab.Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SE51120QV10
ab € 40,99*
Sonstiges
Siemens
3SE51140QV101AE1
ab € 48,72*
Sonstiges
Siemens
3SE51140RV101AC5
ab € 48,01*
Sonstiges
Siemens
3SE52320QV40
ab € 24,36*
Sonstiges
Siemens
3SE52320RV40
ab € 22,71*
Sonstiges
Siemens
3SE52420QV40
ab € 26,50*
Sonstiges
Siemens
3SE52420RV401AA1
ab € 29,08*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SB12
ab € 162,29*
Sonstiges
Siemens
3SE53123SD13
ab € 168,22*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SD11
ab € 153,73*
Sonstiges
Siemens
3SE53122SD12
ab € 166,80*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SB11
ab € 159,49*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SE13
ab € 173,52*
Sonstiges
Siemens
3SE53123SB13
ab € 179,74*
Sonstiges
Siemens
3SE53120SD13
ab € 154,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.