Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter Schaltelement, rund M30, Schaltglieder 1Ö/1S, 3m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE66051BA
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66051BA
EAN/GTIN:
     4011209398634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Magnetschalter Schaltelement rund M30 Schaltglieder 1S+1Ö mit 3 m Leitung, erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-1BA Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos kodierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer.Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LED zur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung.Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
44 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kabel für Sicherheitsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Reedkontakt, Reedschalter, siemens positionsschalter kunststoff, kabel für sicherheitsschalter, kabel für sicherheitsschalter 3m, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SE66051BA02
ab € 51,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.