Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter Schaltelement 25 x 88mm, 2Ö+1S, Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE66062BA04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66062BA04
EAN/GTIN:
     4011209938076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Magnetschalter
Näherungsschalter
Näherungssensor
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm, 1S+2Ö mit 3 m Anschlusskabel LIYY, 6 x 0,25 mm2 erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-2BA Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos kodierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer.Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LED zur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung.Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Höhe des Sensors:
13 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
88 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, 3 meter anschlussleitung, anschlussleitung, siemens anschlußleitung, SIRIUS, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX3260
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.