Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter Schaltelement, rechteckig klein 26 x 36mm, für Türanschlag l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-3SE66173CA04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66173CA04
EAN/GTIN:
     4047621002705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Näherungsschalter
Magnetschalter Schaltelement rechteckig klein 26 x 36 mm, für Türanschlag links, Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö, mit 3 m Anschlusskabel ohne LED, der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-3CA oder um 90° versetzt 3SE6724-3CA Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos kodierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet. Sie erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3. Ihr verschleißfreies Schalten garantiert eine lange Lebensdauer.Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Unterschiedliche Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, Varianten mit LED zur schnellen Diagnose sowie Stecker für einen schnellen Anschluss stehen zur Verfügung.Als Zubehör sind Distanzstücke sowie verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen erhältlich.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Höhe des Sensors:
36 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
13 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Breite des Sensors:
26 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reedkontakt, Reedschalter, kabel für sicherheitsschalter 3m, kabel für sicherheitsschalter, reedkontakt siemens, SIRIUS, RFID Schalter, Positionsschalter, Endschalter, Sicherheitsschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Grenztaster, Endlagenschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56002GA01
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.