Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, 5 Richtungen, Metall
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SF11141QV101BA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SF11141QV101BA1
EAN/GTIN:
4011209699878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger 5 Anfahrrichtungen Metallgehäuse, nach EN 50041 ASIsafe integriert AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Schleichschaltglieder 2Ö mit M12-Stecker 4-polig Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an Ö Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF11 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.Die mechanischen Sicherheitsschalter sind kompakt durch eine integrierte ASIsafe Elektronik, die eine geringe Stromaufnahme benötigt. 3D-kodierte Betätiger garantieren einen hohen Manipulationsschutz. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich. Eine Reihe mit hoher Schutzart IP69K rundet das Portfolio ab.Als Zubehör stehen je nach Ausführung Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zwangsöffnung:
true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
124 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Mit Statusanzeige:
true
Breite des Sensors:
40 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Einzelpositionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
endlagenschalter siemens
,
mechanischer sicherheitsschalter
,
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,91*
€ 245,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..
Siemens
3SE50000AV03
ab € 3,06*
Sonstiges
Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..
Siemens
3SE50000AV02
ab € 3,07*
Sonstiges
Edelstahlbetätiger IP69 (K) Vertikalbefestigung f. Sicherheits-Positionsschalter
Siemens
3SE50000AW52
ab € 15,81*
Sonstiges
Edelstahlbetätiger mit Querbefestigung für Sicherheits-Positionsschalter
Siemens
3SE50000AW53
ab € 16,94*
Sonstiges
Edelstahlbetätiger, geometrieoptimiert, für Sicherheits-Positionsschalter
Siemens
3SE50000AW51
ab € 16,57*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..
Siemens
3SE50000AV04
ab € 15,03*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..
Siemens
3SE50000AV06
ab € 15,01*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung
Siemens
3SE50000AV07
ab € 33,71*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung
Siemens
3SE50000AV071AK2
ab € 33,72*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger
Siemens
3SE50000AV051AA6
ab € 16,46*
Sonstiges
getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..
Siemens
3SE50000AV05
ab € 15,96*
Sonstiges
Getrennter Std.-Betätiger für POS. 3SE5312../3SE5322.. und ASI 3SF13
Siemens
3SE50000AV01
ab € 2,68*
Sonstiges
Standard-Betätiger Kunststoff 40mm lang, für POS. mit getrenntem Betätiger 3SE51
Siemens
3SE50000AW11
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen