Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Betätigungselement
>
Artikel
Basisschalter ohne Antriebskopf, Kunststoffgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SF12441LC051BA2
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SF12441LC051BA2
EAN/GTIN:
4011209695337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
betätigungselement siemens
betätigungselement
Basisschalter ohne Antriebskopf Kunststoffgehäuse 50 mm breit ASIsafe integriert AS-i Status: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Schleichschaltglieder 2Ö mit M12-Stecker 4-polig Kanal 1 an Ö, Kanal 2 an M12-Buchse rechts Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF12 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.Die mechanischen Sicherheitsschalter sind kompakt durch eine integrierte ASIsafe Elektronik, die eine geringe Stromaufnahme benötigt. 3D-kodierte Betätiger garantieren einen hohen Manipulationsschutz. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich. Eine Reihe mit hoher Schutzart IP69K rundet das Portfolio ab.Als Zubehör stehen je nach Ausführung Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Höhe des Sensors:
33 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Zwangsöffnung:
true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Länge des Sensors:
60.699999999 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Mit Statusanzeige:
true
Breite des Sensors:
50 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Einzelpositionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Positionsschalter
,
Endschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Grenztaster
,
Endlagenschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041
Siemens
3SE50000AB01
ab € 3,37*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel
Siemens
3SE50000AE13
ab € 11,66*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Edelstahlhebel
Siemens
3SE50000AE12
ab € 6,13*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel
Siemens
3SE50000AE11
ab € 9,12*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel, Form E, Metallhebel
Siemens
3SE50000AE10
ab € 4,44*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel 10mm
Siemens
3SE50000AD10
ab € 6,31*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit Edelstahlrolle 10mm
Siemens
3SE50000AD11
ab € 10,72*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel, Form C, 10mm
Siemens
3SE50000AD03
ab € 2,60*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel
Siemens
3SE50000AF12
ab € 7,24*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel
Siemens
3SE50000AF13
ab € 11,65*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel
Siemens
3SE50000AF10
ab € 4,37*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel
Siemens
3SE50000AF11
ab € 9,18*
Sonstiges
Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52, Form C, Edelstahlrolle 10mm EN50047
Siemens
3SE50000AD04
ab € 7,93*
Sonstiges
Antriebskopf für Scharnierschalter aus Kunststoff mit Hohlwelle D=8mm
Siemens
3SE50000AU21
ab € 10,04*
Sonstiges
Antriebskopf für Scharnierschalter aus KUNSTTOFF mit Vollwelle D=10mm
Siemens
3SE50000AU22
ab € 10,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen