Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung 2600N, 5 Richtungen, M12, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3SF13141SG111BA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SF13141SG111BA1
EAN/GTIN:
     4011209683655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 2600 N, 5 Anfahrrichtungen, Metallgehäuse, M12-Stecker, ASIsafe integriert, Kanal 1=Betätiger 1Ö, Kanal 2=Magnet 1Ö, Federkraftverriegelt, Fluchtentriegelung hinten und Hilfsentriegelung vorne, Magnetspannung AC/DC 24 V, Es wird keine zusätzliche 24 V Versorgung benötigt. Überwachung Betätiger 2Ö/1S, Überwachung Magnet 2Ö/1S, der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0./-0AW5. muss separat bestellt werden. Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SF13 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface.Die mechanischen Sicherheitsschalter sind kompakt durch eine integrierte ASIsafe Elektronik, die eine geringe Stromaufnahme benötigt. 3D-kodierte Betätiger garantieren einen hohen Manipulationsschutz. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. DIe Schalter sind für höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 verwendbar. Gerätevarianten sind auch in hoher Schutzart IP69K verfügbar.Es stehen verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff- oder Metall zur Verfügung. Außerdem sind Varianten mit getrenntem Betätiger, mit Zuhaltung oder als Sicherheits-Scharnierschalter erhältlich. Eine Reihe mit hoher Schutzart IP69K rundet das Portfolio ab.Als Zubehör stehen je nach Ausführung Antriebsköpfe, getrennte Betätiger, Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör zur Verfügung.Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Länge des Sensors:
185 mm
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
4
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Mit Fluchtentriegelung:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Zuhaltekraft:
2600 N
Mit Statusanzeige:
true
Breite des Sensors:
54 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter siemens, SIRIUS, RFID Schalter, Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Grenzschalter, mechanische Sicherheitsschalter, magnetische Sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät, RFID Transponder, Sicherheitssensoren, Scharnierschalter, berührungslose Sicherheitsschalter, Sicherheitsgrenztaster, Türpositionsschalter, Türverriegelungsschalter, Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 760,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,82*
€ 1.002,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,19*
€ 993,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,30*
€ 934,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,14*
€ 904,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV03
ab € 3,05*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV02
ab € 3,06*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AW52
ab € 15,89*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AW53
ab € 16,96*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AW51
ab € 16,56*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV04
ab € 14,92*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV06
ab € 14,98*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV07
ab € 33,66*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV071AK2
ab € 33,72*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV051AA6
ab € 16,53*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV05
ab € 16,15*
Sonstiges
Siemens
3SE50000AV01
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.