Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SU18033NB001AE1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SU18033NB001AE1
EAN/GTIN:
4011209953789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil grau, 3 Bohrungen für Befehlsstellen, 8 zusätzliche Sollbruchstellen für 22 mm-Befehlsgeräte, 2 PILZDRUCKTASTER SCHWARZ 40MM, 2x1S+1Ö, Schraubanschluss, 1 NOT-HALT rot, 40 mm, 2Ö, Schraubanschluss, Frontbefestigung, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen Zweihand-Bedienpult SIRIUS ACT für Maschinen und Anlagen mit größerem Gefahrenpotential (z.B. für erhöhte Sicherheit an Pressen, Stanzen) gemäß EN 574. Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen und gewinnen mehr Flexibilität.Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar. Lieferbare Ausführungen: Kunststoff/Metall, Leergehäuse/Vorbestückung. SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.
Weitere Informationen:
Gestuft schaltend:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Vorverdrahtung auf Klemmleiste:
false
Mit Schaltsperre:
false
Mit Fuß:
false
Anstrich für Zweihandsteuerung:
true
Ausführung als Bausatz:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Geeignet für NOT-AUS:
true
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zweihandpult
Weitere Suchbegriffe:
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pultgehäuse
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Zweihand-Steuerung
,
Zweihandschaltungen
,
Zweihandbedienpult
,
Zweihandpult
,
drucktaster siemens
,
zweihandschaltungen
,
SIRIUS ACT
,
Signalgeber
,
Meldegeräte
,
Melder
,
Befehlsgeräte
,
Befehls- und Meldegeräte
,
Befehlsgerätkonfigurator
,
Sensor
,
Schalter
,
Sirius Act Konfigurator
,
Betätiger
,
einfache Installation
,
Taster
,
Leuchtmelder
,
Kapselungen
,
Bedienelement
,
Drucktastensteuerstation
,
Steuerstationenschalter
,
Steuerstation
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 186,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund
Siemens
3SU18533NB001AA1
€ 400,35*
Ähnlich
Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22mm, rund, 2x1S+1Ö
Siemens
3SU18533NB001AD1
€ 400,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.