Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Siemens
>
Sensoren
>
Einzelpositionsschalter
>
Artikel
Geh., EKS, EN50041 mit Deckel, türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3SE51120AA001CA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE51120AA001CA0
EAN/GTIN:
4011209691896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIRIUS
RFID Schalter
Positionsschalter
Endschalter
Gehäuse Metall, EKS, DIN EN 50041 mit Deckel, türkis 1x (M20x 1,5) Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion verrastend:
false
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
37.3 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Zwangsöffnung:
true
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Länge des Sensors:
85.7 mm
Ausgang elektronisch:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 85 °C
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (NEMA):
12
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Mit Statusanzeige:
false
Breite des Sensors:
40 mm
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Einzelpositionsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem ...
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Grenztaster
,
Endlagenschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Siemens
3SY3128
ab € 12,08*
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Grundplatte
Siemens
3SY3027
ab € 4,14*
Zubehör
Zub. für Positionsschalter, Zwischenblech
Siemens
3SY3110
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen