| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3TC44170CB4 Herst.-Nr.: 3TC44170CB4 EAN/GTIN: 4011209034563 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütz, Baugröße 2, 2-polig, DC-3 und 5, 32A Hilfskontakte 22 (2 NO + 2 NC) DC 24V DC-Betätigung Arbeitsbereich 0,7/0,8-1,2 UN Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten erhältlich.Als Zubehör stehen z.B. Lichtbogenkammern, Magnetspulen sowie Überspannungsbegrenzer zur Verfügung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V: | 9 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 2 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 2 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 2 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: siemens hilfskontakt 2no 2nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 3TC, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schützschalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schützschaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Gleichstromschütz, Gleichspannungsschütz, DC-Schütz, Schalten von Gleichspannung, Gleichstrom schalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |