Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Bgr.12 2pol. Nennbetriebsstrom 400A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC-Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3TC56140BK1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC56140BK1
EAN/GTIN:
     4011209208360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Baugröße 12, 2-polig, Nennbetriebsstrom 400A Hilfsschalter 44E (4NO+4NC) AC 120V 60Hz/AC 100V 50Hz AC-Betätigung AC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig.Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen, in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten erhältlich. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen angeschlossen werden.Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens 4no 4nc, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, 3TC, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schützschalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schützschaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Gleichstromschütz, Gleichspannungsschütz, DC-Schütz, Schalten von Gleichspannung, Gleichstrom schalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.424,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,29*
€ 3.093,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,54*
€ 2.978,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.456,04*
€ 2.922,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,32*
€ 2.884,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.