Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230/220V 50Hz, 276/264V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3TH42620AP0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3TH42620AP0
EAN/GTIN:
4011209048454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, 62E, DIN EN 50011, 6 NO + 2 NC, Schraubanschluss AC-Betätigung AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen möglich. Die Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten ausgeführt. Die Geräte sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA).Die Hilfsschütze 3TH4 sind in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen erhältlich.Als Zubehör sind unter anderem Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Mit LED-Anzeige:
false
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schnittstelle:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277 V
Geeignet für Handbedienung:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
siemens hilfsschütz 6 schließer 2 öffner
,
hilfskontakt siemens
,
hilfskontakt
,
3TH4
,
Schaltgeräte
,
Schaltelement
,
Kontakt Block
,
Schützbaustein
,
Schütz
,
Schaltgerät
,
Schütz Schalter
,
Schaltgerätekombinationen
,
Schützkombination
,
Lastschütz
,
Schaltmodul
,
Netzschütz
,
Schütz Kombination
,
Reversieren
,
langlebig
,
hohe Lebensdauer
,
hohe Schalthäufigkeit
,
Tippbetrieb
,
AC3
,
AC4
,
sicheres schalten
,
Hauptschütz
,
Motorschütz
,
Motor starten
,
Last schalten
,
Motor schalten
,
Schütz Schaltung
,
Gebrauchskategorie
,
Hilfsrelais
,
Spiegelkontakte
,
zwangsgeführte Kontakte
,
10 polig
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter
Siemens
3TX74023T
ab € 5,49*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied mit Leitungsabstandshalter, AC240-400V
Siemens
3TX74023U
ab € 7,25*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor AC127-240V/DC150-250V
Siemens
3TX74023J
ab € 5,02*
Zubehör
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit Leitungsabstandshalter AC240-400V
Siemens
3TX74023K
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen