| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3TX74022B Herst.-Nr.: 3TX74022B EAN/GTIN: 4011209055353 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungsbegrenzer RC-Glied AC 48-127 V für Schütze Baugröße S0-S2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | 127 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | 127 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Schütz 3T, Zubehör Schütz 3TH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |