| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UG45011AA30 Herst.-Nr.: 3UG45011AA30 EAN/GTIN: 4011209665293 |
| | |
|
| | |
| Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis 2 Punkt- oder 1 Punktregelung Auslöseverzögerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3501-1AC20 Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit. Zu- oder Ablauffunktion ist wählbar. Durch die einstellbare Auslöseverzögerungszeit können auch Wellenbewegungen kompensiert werden. Anschließbar sind auch andere Widerstandssensoren, z. B. geeignete Fotowiderstände, Temperatursensoren, Weggeber auf Widerstandsbasis usw.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage von oben/unten sowie Bügelelektroden zum Einbau von der Seite für größere Füllhöhen und minimalen Platzbedarf zur Verfügung. Weiteres Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Höhe: | 92 mm | Physikalisches Messprinzip: | sonstige | Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit: | 0.5 s | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0.5 s | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Breite: | 22.5 mm | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 10 s | Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit: | 10 s | Tiefe: | 91 mm | Anzahl der Elektrodeneingänge: | 1 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, siemens füllstands-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais siemens, niveaurelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Lecküberwachung, Füllstandsüberwachung |
| | |
| |