Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG45012AA30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45012AA30
EAN/GTIN:
     4011209665316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis 2 Punkt- oder 1 Punktregelung Auslöseverzögerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Federzugtechnik Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit. Zu- oder Ablauffunktion ist wählbar. Durch die einstellbare Auslöseverzögerungszeit können auch Wellenbewegungen kompensiert werden. Anschließbar sind auch andere Widerstandssensoren, z. B. geeignete Fotowiderstände, Temperatursensoren, Weggeber auf Widerstandsbasis usw.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Als Zubehör stehen individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage von oben/unten sowie Bügelelektroden zum Einbau von der Seite für größere Füllhöhen und minimalen Platzbedarf zur Verfügung. Weiteres Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
94 mm
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Breite:
22.5 mm
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Tiefe:
91 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, siemens füllstands-überwachungsrelais, flüssigkeitsniveaurelais siemens, niveaurelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberwachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Lecküberwachung, Füllstandsüberwachung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.