Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG46141BR20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46141BR20
EAN/GTIN:
     4011209648388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-1BR20 PH.FOL. PH.AUSF.3X160-690V SCHR Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690 V Hysterese 1-20 V Ein- und Abschaltverzög. 0-20 s 2 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
91 mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Höhe:
92 mm
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
20 s
Spannungsmessbereich:
160 V | 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Breite:
22.5 mm
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
false
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, industrierelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Netzüberwachung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.