| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3UG46142BR20 Herst.-Nr.: 3UG46142BR20 EAN/GTIN: 4011209642577 |
| | |
|
| | |
| !!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PH.FOL.PH.AUSF.3X160-690V FEDER Digitales Überwachungsrelais Asymmetrie 0-20% zuschaltbare Phasenfolge Phasenausfall 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Unterspannung 160-690 V Hysterese 1-20 V Ein- und Abschaltverzög. 0-20 s 2 Wechsler Federzugtechnik Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unter- und Überspannung, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren oder Kränen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind außerdem in verschiedenen Spannungen erhältlich, wahlweise mit IO-Link bzw. mit automatischer Drehrichtungskorrektur.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Mit abnehmbaren Klemmen: | true | Höhe: | 94 mm | Funktion Unterspannungserkennung: | true | Funktion Phasenausfallerkennung: | true | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | true | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 20 s | Spannungsmessbereich: | 160 V | 690 V | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0.1 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0.1 s | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 160 V | 690 V | Breite: | 22.5 mm | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 20 s | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 160 V | 690 V | Tiefe: | 91 mm | Funktion Asymmetrieerkennung: | true | Funktion Überspannungserkennung: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v siemens, industrierelais, siemens industrierelais, SIRIUS, 3UG4, Motordiagnose, Überwachunsggeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, Lastabwurf, Überwachungsmodul, Abzweigüberwachung, Applikationsüberwachung, Lastüberachung, Phasenfolge, Phasenausfall, Phasenasymmetrie, Netzüberwachung |
| | |
| |