Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung für IO-Link 1W Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-3UG58161AA40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG58161AA40
EAN/GTIN:
     4047621100005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Digital einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung mit/ ohne N-Leiter für IO-Link 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, Unter- und Überspannung sowie Frequenz, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren, Kränen oder Solar- und Windkraftanlagen.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Eine automatische Drehrichtungskorrektur ist auf Wunsch möglich. Für die Kommunikationsanbindung steht eine Variante mit IO-Link zur Verfügung. Zusätzlich sind Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung verfügbar.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen und Plombierabdeckungen, ist einheitlich für alle Relais.Die Netzüberwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
Höhe:
100 mm
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsmessbereich:
90 V | 760 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Tiefe:
90 mm
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais siemens, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Phasenwächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Phasenfolgerelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasen, Phasen-Ausfallrelais, Relais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenrelais, Asymmetrieüberwachungsrelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.