Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3VA12251AA420AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA12251AA420AA0
EAN/GTIN:
4042948800393
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 250 4-polig SD100, In=250A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 als Lasttrennschaltervariante nach IEC 60947-3 für die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom NetzDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Lasttrennschalter 3VA1 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionenist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Motorantrieb optional:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
4
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
,
Leistungstrennschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig
,
leistungsschalter siemens
,
leistungsschalter
,
SENTRON
,
3VA1
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
MCCB-Bauform
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,07*
€ 441,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließvorrichtung für Kipphebel Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA1 250
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,41*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,01*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AB12
ab € 11,97*
Zubehör
Bowdenzug (0,6m/23.622) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,88*
Zubehör
Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,66*
Zubehör
Bowdenzug (1,5m/59.055) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,93*
Zubehör
Haltebügel Zubehör für: 3VA1 100/160/250
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,45*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20
Siemens
3VA99880AA11
ab € 17,96*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Elektronik Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA99880AA13
ab € 17,88*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) Zubehör für: 3VA1 und 3VA20
Siemens
3VA99880AA12
ab € 11,93*
Zubehör
Hilfsstrom-Steckerleiste Zubehör für: alle Steckeinheiten 3VA
Siemens
3VA99870KP80
ab € 13,72*
Zubehör
Hutschienen-Erweiterung für N/PE-Klemme
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,46*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung mit Stange Zubehör für: 3VA1/2 BIS 630 A
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,44*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung Montage Rahmen Zubehör für 3VA1/2 BIS 630 A
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,13*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung Steck- und Einschubeinheit mit Stange Zubehör
Siemens
3VA90880VM30
ab € 171,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen