Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Türkupplungsdrehantrieb
>
Artikel
Zubehör für VL1200UL, VL1600UL (NG-FRAME-PG-FRAME) Bausatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3VL98003AT21
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VL98003AT21
EAN/GTIN:
4011209928800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontdrehantrieb
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zubehör für VL1200UL, VL1600UL (NG-FRAME und PG-FRAME) Bausatz voreilende Hilfsschalter Einbau in Frontdrehantrieb oder Türkupplungsdrehantrieb 2 Wechsler, von aus nach ein 1,5m Anschlussleitung Kompaktleistungsschalter 3VL für die komplette Produktserie von 16 A bis 1600 A. Die Kompaktleistungsschalter 3VL von Siemens bieten je nach Anforderungen Anlagen-, Starter- und Motorschutz. Mit nur zwei Familien für internes Zubehör bieten Kompaktleistungsschalter 3VL maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand. Der Kompaktleistungsschalter 3VL zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Vollständig kommunikationsfähig über PROFIBUS DP und MODBUS. 2. Thermisch - magnetischenr Auslöser bis 630 A. 3. Kein Derating bis 50°C. 4. Motorantrieb durchgängig bis 1600 A verfügbar. 5. Geeignet für AC und DC- Anwendungen. 6. Elektronische Auslöser von 25 A bis 1600 A. 7. Kompaktleistungstrennschalter mit Eigenschutz zum sicheren Trennen. 8. Breites Zubehörspektrum.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
Türkupplungsdrehantrieb
,
hilfskontakt siemens
,
hilfskontakt
,
SENTRON
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen