| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3VW90110AH02 Herst.-Nr.: 3VW90110AH02 EAN/GTIN: 4042949093404 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschaltbereitschafts- Meldeschalter S20, für Digitalsignale 24V AC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE) Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, SENTRON, Kabelschutz, Überstromauslöser, Kommunikationsmodul, Bemessungsnennstrommodul, Erdschlussschutzmodul, Motorantrieb, mechanische Verriegelung, Abschließungen, Spannungsauslöser, Unterspannungsauslöser, Einschaltmagnet, Kodierungen, Anschlussteile, Hauptkontakte, Meldeschalter, Lichtbogenkammer, Lichtbogenkammerabdeckung, CublicleBus Module, Testtools, Parametriertools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |