| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7890-3VW90110AH12 Herst.-Nr.: 3VW90110AH12 EAN/GTIN: 4042949059240 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Positionsmeldeschalter PSS für Einschubrahmen, Digitalsignale 24V DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, Kabelschutz, Überstromauslöser, Kommunikationsmodul, Bemessungsnennstrommodul, Erdschlussschutzmodul, Motorantrieb, mechanische Verriegelung, Abschließungen, Spannungsauslöser, Unterspannungsauslöser, Einschaltmagnet, Kodierungen, Anschlussteile, Hauptkontakte, Meldeschalter, Lichtbogenkammer, Lichtbogenkammerabdeckung, CublicleBus Module, Testtools, Parametriertools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |