| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-4EP35000US00 Herst.-Nr.: 4EP35000US00 EAN/GTIN: 4001869937274 |
| | |
|
| | |
| NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):16 /60, I LN (A):14,4, UK(%):2, LN(MH):0,881, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 480 V | Bemessungsstrom bei AC: | 14.4 A | Polzahl, Primärseite: | 3 | Geeignet als Ausgangsdrossel: | false | Geeignet als Entstördrossel: | true | Relative Kurzschlussspannung uk: | 2 % | Geeignet als Glättungsdrossel: | false | Geeignet als Netzdrossel: | true | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Schutzart (IP): | IP00 | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel siemens, Saugdrossel, Luftspaltdrossel, Luftdrossel, du/dt-Drossel, Drossel, Speicherdrossel, Stromkompensierte Drossel, Kundenspezifische Drossel, Saugkreisdrossel, Stabkerndrossel, Zwischenkreisdrossel, Strombegrenzungsdrossel, Maschinengeräusch-Dämpfungsdrossel, Drossel für Niederspannung, Glättungsdrossel, Ankerkreisdrossel, Entstördrossel, Drossel für besondere Anwendung, Sanft-Anlauf-Drossel, Hochsetzstellerdrossel, Hochfrequenzdrossel, Ausgangsdrossel, Schutzleiterdrossel, Kreisstromdrossel, Sinusdrossel, Netzfilterdrossel, Vorschaltdrossel, Motordrossel, Chopperdrossel |
| | |
| |