Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 50/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4EP38002US00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP38002US00
EAN/GTIN:
     4001869937748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel 480v
NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):480, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):50 /60, I LN (A):45, UK(%):2, LN(MH):0,282, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:FLACHANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Weitere Informationen:
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom bei AC:
45 A
Polzahl, Primärseite:
3
Geeignet als Ausgangsdrossel:
false
Geeignet als Entstördrossel:
true
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Geeignet als Glättungsdrossel:
false
Geeignet als Netzdrossel:
true
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel siemens, Saugdrossel, Luftspaltdrossel, Luftdrossel, du/dt-Drossel, Drossel, Speicherdrossel, Stromkompensierte Drossel, Kundenspezifische Drossel, Saugkreisdrossel, Stabkerndrossel, Zwischenkreisdrossel, Strombegrenzungsdrossel, Maschinengeräusch-Dämpfungsdrossel, Drossel für Niederspannung, Glättungsdrossel, Ankerkreisdrossel, Entstördrossel, Drossel für besondere Anwendung, Sanft-Anlauf-Drossel, Hochsetzstellerdrossel, Hochfrequenzdrossel, Ausgangsdrossel, Schutzleiterdrossel, Kreisstromdrossel, Sinusdrossel, Netzfilterdrossel, Vorschaltdrossel, Motordrossel, Chopperdrossel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,67*
€ 519,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,44*
€ 500,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.