Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=25A Un=500V AC/440V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SA2811
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA2811
EAN/GTIN:
     4001869573083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
DIAZED-Sicherungseinsatz Baugröße DI In=25A Un=500V AC/440V DC Betriebsklasse gG
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Baugröße:
NDz
Farbcode:
gelb
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed, SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.