Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD460
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD460
EAN/GTIN:
     4001869021461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 50A
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Baugröße:
DIII
Farbcode:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, silized siemens, silized 50a, hl sicherung, SENTRON, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.