Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIVH, R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD520
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD520
EAN/GTIN:
     4001869021508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
Silized
SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIVH, R1 1/4, 100A
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Baugröße:
DIV
Farbcode:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: silized siemens, d-sicherung, SENTRON, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.