Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsbegrenzer
>
Artikel
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SD74142
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SD74142
EAN/GTIN:
4001869427645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer
Blitzstromableiter T1/T2, UN 240/400V, UC 335/264V A.C., Schutzbausteine steckbar, 3+1 Schaltung (TN-S, TT), Breite 72mm Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik sowie ein durchgängiges Design sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Überspannungsschutzgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Überspannungsschutzgeräte zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiver Investitions- und Anlagenschutz vor Blitz und Überspannungen. 2. Für jeden Anwendungsfall der richtige Blitz-/ und Überspannungsschutz (Typ1 bis 3). 3. Fernmeldekontakt zum externen Upload der Zustandsanzeige. 4. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 5. Werkzeugloses Lösen von der Hutschiene. 6. Klar ersichtliche Fehleranzeige. 7. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Blitz- und Überspannungsschutz. 8. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Integrierte Vorsicherung:
false
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Prüfklasse Typ 2:
true
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Höchste Dauerspannung AC:
335 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
false
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Mit Fernmeldekontakt:
false
Baugröße:
4 TE
Signalisierung am Gerät:
ohne
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe:
blitzstromableiter typ 1
,
blitzstromableiter
,
SENTRON
,
Überspannungsschutz
,
Blitzschutz
,
DIN VDE 0100-443
,
Kombiableiter
,
Ableiterkombination
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steckteil T1/T2, L-N, Nennspannung UN 240V A.C. UC 335V A.C., IIMP 12,5kA
Siemens
5SD74183
ab € 62,91*
Sonstiges
Steckteil T1/T2, N-PE, Nennspannung UN 240V A.C. UC 264V A.C., IIMP 50kA
Siemens
5SD74182
ab € 71,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen