Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 Anforderungsklasse B+C, UC 300V Iimp=12,5kA 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SD74438KK22
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74438KK22
EAN/GTIN:
     4001869598802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1
Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 Anforderungsklasse B+C, UC 300V Iimp=12,5kA 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme für 40mm Sammelschienensystem mit Fernanzeige u.Phasenabgriff
Weitere Informationen:
Integrierte Vorsicherung:
false
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Prüfklasse Typ 2:
true
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
false
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Mit Fernmeldekontakt:
true
Baugröße:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, SENTRON, Überspannungsschutz, Blitzschutz, DIN VDE 0100-443, Kombiableiter, Ableiterkombination
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.