Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter elektronisch, 3A, DC 24V, 1 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SK91031
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SK91031
EAN/GTIN:
     4001869569796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Geräteschutzschalter elektronisch, 3A, DC 24V 1 Hilfschalter
Weitere Informationen:
Spannungsart:
DC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
0.0005 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.199999999 mm² | 2.5 mm²
Einbautiefe:
55.599999999 mm
Polzahl (gesamt):
1
Zusatzeinrichtungen möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.199999999 mm² | 4 mm²
Unterputzmontage:
false
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, hilfskontakt siemens, schutzschalter, SENTRON, Leitungsschutzschalter, Sicherung, LS, Automat, Sicherungsautomat, Leitungsschutz, B161pol, UL 489, EN60898
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH20200CG07
ab € 6,20*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG01
ab € 1,88*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG00
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
8WH20250AG00
ab € 3,96*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG00
ab € 56,41*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG01
ab € 1,1382*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG01
ab € 69,72*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG00
ab € 1,43*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG04
ab € 0,90*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG08
ab € 44,49*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG02
ab € 44,62*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG03
ab € 44,51*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG06
ab € 44,70*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG05
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG01
ab € 0,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.